AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001531 EUTRAC BINARIO A INCASSO TRIFASE, BINARI - 1001531

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001531 EUTRAC BINARIO A INCASSO TRIFASE, BINARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163200158

Codice prodotto

SLV1001531

Cod. produttore

1001531

Produttore

SLV

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

41 mm

Larghezza:

59 mm

Materiale:

Plastica

Flessibile:

no

EUTRAC BINARIO A INCASSO TRIFASE binario alta tensione, bianco, 2 m. Binario in alluminio del sistema a binario trifase a incasso ad alta tensione EUTRAC. La versione a incasso di questo sistema è disponibile in più lunghezze. Con la particolare struttura del binario è possibile posizionare elementi a plafone trasversali rispetto al binario. Sulla guida è indicato il carico massimo. Come alternativa è anche disponibile una versione a plafone. Materiale in plastica.