SLV ITALIA SRL - SLV1001512 EUTRAC BINARIO TRIFASE, BINARIO, BIANCO,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163122443
Codice prodotto
SLV1001512
Cod. produttore
1001512
Produttore
SLV
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
33 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no