AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001510 EUTRAC BINARIO TRIFASE, BINARIO, BIANCO,

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163199940

Codice prodotto

SLV1001510

Cod. produttore

1001510

Produttore

SLV

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

32 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

36 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Eutrac binario alta tensione, bianco, 1 m