SLV ITALIA SRL - SLV1001489 ROX ACRYL 60 POLE, LAMPADA DA TERRA PER - 1001489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale (del corpo) - Acciaio
Max prestazioni del sistema - 20 W
Altezza / Profondità - 127 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163199735
Codice prodotto
SLV1001489
Cod. produttore
1001489
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale (del corpo):
Acciaio
Max prestazioni del sistema:
20 W
Altezza / Profondità:
127 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
600 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Altri
Larghezza:
127 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Superficie:
Non trattato
Diametro:
127 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Altri
Collegamento:
Altri
Tipo di cablaggio:
Terminale
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no


