AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001167 DOLIX OUT QPAR51, ROTONDO, GRIGIO-ARGENT - 1001167

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001167 DOLIX OUT QPAR51, ROTONDO, GRIGIO-ARGENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163194846

Codice prodotto

SLV1001167

Cod. produttore

1001167

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

110 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

82 mm

Altezza / Profondità:

110 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

DOLIX OUT QPAR51 rotondo, grigio argento.La ghiera da incasso a plafone ad alto voltaggio DOLIX OUT è realizzata in alluminio ed è dotata di vetro protettivo contro gli spruzzi d’acqua. Con un grado di protezione IP44 è possibile utilizzarla sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Grazie all’attacco ad alto voltaggio integrato GU10, la ghiera da incasso a plafone DOLIX OUT è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++