AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000957 COPERTURA IN VETRO ACRI LICO, PER FENDA,

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000957 COPERTURA IN VETRO ACRI LICO, PER FENDA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Diffusore luce - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163192477

Codice prodotto

SLV1000957

Cod. produttore

1000957

Produttore

SLV

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Diffusore luce:

Altri

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Lunghezza:

360 mm

Larghezza:

700 mm

Diametro:

700 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Altri

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1000957 - COPERTURA IN VETRO ACRILICO PER FENDA