SLV ITALIA SRL - SLV1000327 THEO UP/DOWN, QPAR51, PARETE, BIANCO, MA - 1000327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Confezione
1 PZ
EAN
4024163180733
Codice prodotto
SLV1000327
Cod. produttore
1000327
Produttore
SLV
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
75 mm
Larghezza:
70 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
223 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


