AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR94734 EOS WM LT I4.0 AN.+RGB+SOUNDER V24DC GY

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR94734 EOS WM LT I4.0 AN.+RGB+SOUNDER V24DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 5

  • Colore del corpo - Grigio

  • Numero di modalità - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152947346

Codice prodotto

SIR94734

Cod. produttore

94734

Produttore

SIR

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

5

Colore del corpo:

Grigio

Numero di modalità:

2

Metodo di montaggio:

Tubo

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnale acustico incorporato:

Il sistema EOS I4.0 utilizza uno standard di comunicazione analogico. Connesso alla rete o ad un cloud, il sistema EOS I4.0 consente il controllo e il monitoraggio a distanza delle macchine e rientra pertanto nel programma Industria 4.0 per quanto riguarda l'interazione uomo-macchina (HMI). EOS I4.0 è disponibile in diverse configurazioni, composte da uno o due moduli luminosi RGB multicolore, modulo acustico (2 livelli di resa acustica), con connessione tramite connettore M12 oppure tramite cavo. La tensione di alimentazione della colonna è 24Vdc: il sistema è progettato per attivare la segnalazione luminosa (5 colori in modalità luce fissa o lampeggiante) e la segnalazione acustica con soglie di tensione in ingresso (regolabili 0-10Vdc) utilizzando unasola uscita analogica del PLC. Tramite isteresi, tutte le soglie di tensione sono protette da accensioni o cambi di colore indesiderati.