AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR91430 P50 RGB QC M12 24V DC - 91430

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR91430 P50 RGB QC M12 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152914300

Codice prodotto

SIR91430

Cod. produttore

91430

Produttore

SIR

Luce a led multicolore 50mm che permette di realizzare sette colori a luce fissa. Pu? essere installato a pannello tramite foro 22mm e bloccato con anello di chiusura fornito. Connettore a montaggio rapido QC M12. Tensione operativa : 24V DC