SIRENA - SIR90964 ROTATOR LED MV V12/24DC AMB - 90964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - DC
Colore della calotta - Ambra
Lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8010152909641
Codice prodotto
SIR90964
Cod. produttore
90964
Produttore
SIR
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Ambra
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Ottica:
Nessuno
Luci di segnalazione omologate, sviluppate con tecnologia LED ad effetto flash. ROTATOR LED garantisce performance ottiche eccellenti e basso consumo.


