AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR90961 ROTATOR LED A V12/24DC AMB - 90961

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR90961 ROTATOR LED A V12/24DC AMB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore della calotta - Ambra

  • Lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152909610

Codice prodotto

SIR90961

Cod. produttore

90961

Produttore

SIR

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

DC

Colore della calotta:

Ambra

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Ottica:

Nessuno

Luci di segnalazione omologate, sviluppate con tecnologia LED ad effetto flash. ROTATOR LED garantisce performance ottiche eccellenti e basso consumo.