AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR90777 TLINE 2 HT XLF S DIRECT RED-GREEN ARROW

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR90777 TLINE 2 HT XLF S DIRECT RED-GREEN ARROW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Lampada - LED

  • Numero di luci - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152907777

Codice prodotto

SIR90777

Cod. produttore

90777

Produttore

SIR

Tensione nominale:

240 V

Tipo di corrente:

AC

Lampada:

LED

Numero di luci:

2

Grado di protezione (IP):

IP66

Corrente assorbita:

0.2 A

Tipo di protezione (NEMA):

3R

Materiale (del corpo):

Plastica

Il semaforo industriale TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL ARROW è dotato di tecnologia LED. Il dispositivo luminoso XLF S di colore rosso in versione Directional è abbinato ad un dispositivo con freccia direzionale di colore verde XLF S ARROW (altri colori e versioni disponibili).