SIRENA - SIR90163 ROTATOR DIN B V24DC AMB - 90163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - DC
Portalampada - Altri
Colore della calotta - Ambra
Lampada - Alogena
Confezione
1 PZ
EAN
8010152901638
Codice prodotto
SIR90163
Cod. produttore
90163
Produttore
SIR
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
DC
Portalampada:
Altri
Colore della calotta:
Ambra
Lampada:
Alogena
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
21 W
Corrente assorbita:
1 A
Ottica:
Specchio
Luci di segnalazione omologate, sviluppate con sorgente luminosa alogena H21W. ROTATOR garantisce performance ottiche eccellenti e consumi ridotti.