SIRENA - SIR90062 RA S LED AMB V12/24DAC GY - 90062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore della calotta - Arancione
Lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152900624
Codice prodotto
SIR90062
Cod. produttore
90062
Produttore
SIR
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore della calotta:
Arancione
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
ROTALLARM S LED è l'ultima versione della luce rotante più famosa della storia Sirena. ROTALLARM S LED offre performance ottiche di alto livello ed una vita prodotto elevata grazie alla tecnologia a LED SMD. Inoltre il prodotto è multitensione e multifunzione, includendo ben 3 effetti luce. ROTALLARM S LED ha ottenuto il grado di protezione IP65 facendo di questa versione il Rotallarm più evoluto di sempre. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS. Fissaggiotramite viteria standard non fornita. Trasmissione assente. Guarnizione in poliuretano sulla base. Dotato di pressacavo M20



