SIRENA - SIR89451 RA S S/F BLU V12/48DC GY - 89451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale in corrente continua - 12...48 V
Tipo di tensione - DC
Colore della calotta - Blu
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152894510
Codice prodotto
SIR89451
Cod. produttore
89451
Produttore
SIR
Tensione nominale in corrente continua:
12...48 V
Tipo di tensione:
DC
Colore della calotta:
Blu
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65
Portalampada:
BA15d
Corrente assorbita:
3.4 A
Potenza:
40 W
Lampada:
Lampada ad incandescenza