AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR89334 MXF S/F GRE S V12/48DC GY - 89334

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Colore della calotta - Verde

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Portalampada - BA15d

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152893346

Codice prodotto

SIR89334

Cod. produttore

89334

Produttore

SIR

Tipo di tensione:

DC

Colore della calotta:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP54

Portalampada:

BA15d

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Luce lampeggiante con corpo e base in poliammide autoestinguente. Fornito senza lampada. Possibilità di installazione di lampada a LED