AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR85423 RA S X RED V110AC GY - 85423

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Potenza - 6 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152854231

Codice prodotto

SIR85423

Cod. produttore

85423

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Potenza:

6 J

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Xeno

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione lampada a scarica di Xenon da 6J, consente un potente flash singolo (1F). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli