SIRENA - SIR85412 RA S X AMB V12/24DAC GY - 85412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC / DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Arancione
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Potenza - 6 J
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152854125
Codice prodotto
SIR85412
Cod. produttore
85412
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Arancione
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Potenza:
6 J
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Xeno
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione lampada a scarica di Xenon da 6J, consente un potente flash singolo (1F). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli



