SIRENA - SIR85044 FAROLAMP X S V12/24DAC RED - 85044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC / DC
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Potenza - 6 J
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152850448
Codice prodotto
SIR85044
Cod. produttore
85044
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Potenza:
6 J
Materiale (del corpo):
Metallo
Lampada:
Xeno
Luce allo Xenon progettata per applicazioni industriali, FAROLAMP X offre performance ottiche eccellenti. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base in acciaio ad alta resistenza agli impatti e fissaggio tramite viteria standard non fornita. La lampada a scarica di Xenon da 6J e la cupola appositamente studiata garantiscono un potente flash singolo (1F)



