AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR69459 SMFR 6.2 LD8Q A V110 AC

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR69459 SMFR 6.2 LD8Q A V110 AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 110 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Lampada - LED

  • Numero di luci - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152694592

Codice prodotto

SIR69459

Cod. produttore

69459

Produttore

SIR

Tensione nominale:

110 V

Tipo di corrente:

AC

Lampada:

LED

Numero di luci:

2

Grado di protezione (IP):

IP55

Corrente assorbita:

0.015 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Semaforo industriale a LED progettato per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambitodell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi.Dotato di tecnologia LED a luce fissa/lampeggiante e con segnalazione acustica integrata.