AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR63879 MXF X RED S V240AC GY - 63879

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR63879 MXF X RED S V240AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Potenza - 6 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152638794

Codice prodotto

SIR63879

Cod. produttore

63879

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Potenza:

6 J

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Xeno

Lampeggiatore stroboscopico tipo/modello MXF X RED S V240AC GY