AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR63070 ROTALLARM S YEL V24DAC H1 GY - 63070

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Portalampada - H1

  • Colore della calotta - Giallo

  • Lampada - Alogena

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152630705

Codice prodotto

SIR63070

Cod. produttore

63070

Produttore

SIR

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Portalampada:

H1

Colore della calotta:

Giallo

Lampada:

Alogena

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza:

70 W

Corrente assorbita:

3.1 A

Ottica:

Specchio

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina alogena H1. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Basein PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli