SIRENA - SIR63068 ROTALLARM S RED V24DAC H1 GY - 63068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Portalampada - H1
Colore della calotta - Rosso
Lampada - Alogena
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152630682
Codice prodotto
SIR63068
Cod. produttore
63068
Produttore
SIR
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Portalampada:
H1
Colore della calotta:
Rosso
Lampada:
Alogena
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
70 W
Corrente assorbita:
3.1 A
Ottica:
Specchio
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina alogena H1. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Basein PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli



