AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR63042 ROTALLARM S CLR V110AC GY - 63042

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 110 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Portalampada - E14

  • Colore della calotta - Neutro

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152630422

Codice prodotto

SIR63042

Cod. produttore

63042

Produttore

SIR

Tensione nominale:

110 V

Tipo di corrente:

AC

Portalampada:

E14

Colore della calotta:

Neutro

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza:

25 W

Corrente assorbita:

0.31 A

Ottica:

Specchio

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli