SIRENA - SIR63038 ROTALLARM S AMB V110AC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 110 V
Tipo di corrente - AC
Portalampada - E14
Colore della calotta - Arancione
Lampada - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152630385
Codice prodotto
SIR63038
Cod. produttore
63038
Produttore
SIR
Tensione nominale:
110 V
Tipo di corrente:
AC
Portalampada:
E14
Colore della calotta:
Arancione
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
25 W
Corrente assorbita:
0.31 A
Ottica:
Specchio