SIRENA - SIR63017 ROTALLARM S YEL V24DAC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Portalampada - BA15s
Colore della calotta - Giallo
Lampada - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152630170
Codice prodotto
SIR63017
Cod. produttore
63017
Produttore
SIR
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Portalampada:
BA15s
Colore della calotta:
Giallo
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
45 W
Corrente assorbita:
2.1 A
Ottica:
Specchio