SIRENA - SIR63004 ROTALLARM S GRE V12DAC GY - 63004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Tipo di corrente - AC / DC
Portalampada - BA15s
Colore della calotta - Verde
Lampada - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152630040
Codice prodotto
SIR63004
Cod. produttore
63004
Produttore
SIR
Tensione nominale:
12 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Portalampada:
BA15s
Colore della calotta:
Verde
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
45 W
Corrente assorbita:
4 A
Ottica:
Specchio



