AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR63002 ROTALLARM S AMB V12DAC GY - 63002

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Portalampada - BA15s

  • Colore della calotta - Arancione

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152630026

Codice prodotto

SIR63002

Cod. produttore

63002

Produttore

SIR

Tensione nominale:

12 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Portalampada:

BA15s

Colore della calotta:

Arancione

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza:

45 W

Corrente assorbita:

4 A

Ottica:

Specchio

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli