SIRENA - SIR55957 PULSANTE INCENDIO IP24 - 55957

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio - no
Con vetro di protezione - no
Colore - Rosso
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8010152559570
Codice prodotto
SIR55957
Cod. produttore
55957
Produttore
SIR
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio:
no
Con vetro di protezione:
no
Colore:
Rosso
Materiale:
Plastica
Altezza:
93 mm
Larghezza:
89 mm
Profondità:
59.5 mm
Con etichetta di protezione (in carta):
no
Grado di protezione (IP):
IP24


