SIRENA - SIR55321 PULSANTE EVACUAZIONE - 55321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010152553219
Codice prodotto
SIR55321
Cod. produttore
55321
Produttore
SIR
Pulsante per sistemi di evacuazione PULSANTE MANUALE RIPRISTINABILE • Materiale termoplastico colore rosso• Pittogramma europeo universale • Protezione: IP 66 • Contatto interno: 2 x C-NC-NA in parallelo Nel SISTEMA PCS: modulo di comunicazione indirizzato AZIONAMENTO Per azionare il pulsante basta premere sul punto indicato nell’elemento plastico infrangibile (conforme alla EN 54-11). Una volta attivato il pulsante genera un interrupt ad alta priorità che permette alla sirena di rispondere in modo veloce. RIPRISTINO DOPO UN’ ATTIVAZIONE Per ripristinare il pulsante, inserire la chiave data in dotazione (lato con la biforcazione) e far slittare la parte bassa del coperchio verso il basso senza sollevarla. Sempre senza sollevarla riportare la parte bassa del coperchio nella posizione originale. Questa operazione riporterà in posizione anche l’elemento infrangibile.CARTELLO EVACUAZIONE 150X175/A CONFORME ALLE NORME UNI 7564/16-2007CODICE 55326


