AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR50564 HELITE G 24VDC - 50564

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR50564 HELITE G 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 36 V

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore della calotta - Verde

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152505645

Codice prodotto

SIR50564

Cod. produttore

50564

Produttore

SIR

Tensione nominale:

36 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore della calotta:

Verde

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di corrente:

DC

Lampada:

LED

Potenza:

3 W