SIRENA - SIR50431 SE PZ/36 MS32 V240AC GY - 50431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
Volume - 104 dB
Tipo di corrente - AC
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152504310
Codice prodotto
SIR50431
Cod. produttore
50431
Produttore
SIR
Numero di toni:
32
Volume:
104 dB
Tipo di corrente:
AC
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP43
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.015 A
Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 32 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale, intermittente).



