AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR50428 SE PZ/35 MS32 V12/24DAC GY - 50428

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 32

  • Volume - 106 dB

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152504280

Codice prodotto

SIR50428

Cod. produttore

50428

Produttore

SIR

Numero di toni:

32

Volume:

106 dB

Tipo di corrente:

AC / DC

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP43

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

0.24 A

Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 32 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale). Unità piezoelettrica.