SIRENA - SIR50424 SE 12/35 MS32 V12/24DAC GY - 50424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
Volume - 114 dB
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152504242
Codice prodotto
SIR50424
Cod. produttore
50424
Produttore
SIR
Numero di toni:
32
Volume:
114 dB
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP43
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.65 A
Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 32 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)