SIRENA - SIR50419 SE 10/32 MS5 V12/24DAC GY - 50419

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 5
Volume - 99.5 dB
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152504198
Codice prodotto
SIR50419
Cod. produttore
50419
Produttore
SIR
Numero di toni:
5
Volume:
99.5 dB
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP30
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.4 A
Sirena elettronica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)



