SIRENA - SIR50415 SE 4/29 MS5 V12/24DAC GY - 50415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 5
Volume - 97 dB
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152504150
Codice prodotto
SIR50415
Cod. produttore
50415
Produttore
SIR
Numero di toni:
5
Volume:
97 dB
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP30
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.37 A
Sirena elettronica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)



