AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR50414 SE 4/25 L PLC V24DC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 1

  • Volume - 93 dB

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152504143

Codice prodotto

SIR50414

Cod. produttore

50414

Produttore

SIR

Numero di toni:

1

Volume:

93 dB

Tipo di corrente:

DC

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP30

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

0.12 A

Sirena elettronica per PLC in ABS autoestinguente. Suono lineare, funzionamento tramite PLC.