SIRENA - SIR50403 SE 12/41 MS5 V110AC GY - 50403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 5
Volume - 108 dB
Tipo di corrente - AC
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 110 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152504037
Codice prodotto
SIR50403
Cod. produttore
50403
Produttore
SIR
Numero di toni:
5
Volume:
108 dB
Tipo di corrente:
AC
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
110 V
Grado di protezione (IP):
IP43
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.1 A
Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale). IP 43



