SIRENA - SIR42210 MICRO W10 S AT V110AC GY - 42210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 93 dB
Frequenza del segnale sonoro - 1000...1000 Hz
Tensione nominale - 110...110 V
Tipo di corrente - AC
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8010152422102
Codice prodotto
SIR42210
Cod. produttore
42210
Produttore
SIR
Volume:
93 dB
Frequenza del segnale sonoro:
1000...1000 Hz
Tensione nominale:
110...110 V
Tipo di corrente:
AC
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP42
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.13 A



