AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR42209 MICRO W10 R V24DC GY - 42209

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 96 dB

  • Frequenza del segnale sonoro - 1500...1500 Hz

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152422096

Codice prodotto

SIR42209

Cod. produttore

42209

Produttore

SIR

Volume:

96 dB

Frequenza del segnale sonoro:

1500...1500 Hz

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP42

Radio controllato:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

0.65 A

Sirena elettrica industriale con corpo in PC e diffusore sonoro in ABS. Autoestinguente.