AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR42200 MICRO W10 S V12DC GY - 42200

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 94 dB

  • Frequenza del segnale sonoro - 1350...1350 Hz

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152422003

Codice prodotto

SIR42200

Cod. produttore

42200

Produttore

SIR

Volume:

94 dB

Frequenza del segnale sonoro:

1350...1350 Hz

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo di corrente:

DC

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP42

Radio controllato:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

1.1 A

Sirena elettrica industriale con corpo in PC e diffusore sonoro in ABS. Autoestinguente.