SIRENA - SIR42085 CELEREST V240DAC GY - 42085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 107 dB
Frequenza del segnale sonoro - 1400...1400 Hz
Tensione nominale - 240...240 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420856
Codice prodotto
SIR42085
Cod. produttore
42085
Produttore
SIR
Volume:
107 dB
Frequenza del segnale sonoro:
1400...1400 Hz
Tensione nominale:
240...240 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.65 A



