SIRENA - SIR42047 SUPERCELERE BA V24DC GY - 42047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 114 dB
Frequenza del segnale sonoro - 820...820 Hz
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420474
Codice prodotto
SIR42047
Cod. produttore
42047
Produttore
SIR
Volume:
114 dB
Frequenza del segnale sonoro:
820...820 Hz
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
5 A



