SIRENA - SIR42045 SUPERCELERE V240DAC GY - 42045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 113.5 dB
Frequenza del segnale sonoro - 1120...1120 Hz
Tensione nominale - 240...240 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420450
Codice prodotto
SIR42045
Cod. produttore
42045
Produttore
SIR
Volume:
113.5 dB
Frequenza del segnale sonoro:
1120...1120 Hz
Tensione nominale:
240...240 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
1.2 A



