SIRENA - SIR42043 SUPERCELERE V110DAC GY - 42043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 111.5 dB
Frequenza del segnale sonoro - 970...970 Hz
Tensione nominale - 110...110 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420436
Codice prodotto
SIR42043
Cod. produttore
42043
Produttore
SIR
Volume:
111.5 dB
Frequenza del segnale sonoro:
970...970 Hz
Tensione nominale:
110...110 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
1.7 A



