SIRENA - SIR42040 SUPERCELERE V12DAC GY - 42040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 111 dB
Frequenza del segnale sonoro - 800...800 Hz
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420405
Codice prodotto
SIR42040
Cod. produttore
42040
Produttore
SIR
Volume:
111 dB
Frequenza del segnale sonoro:
800...800 Hz
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
13.5 A



