SIRENA - SIR42003 MINICELERE V110DAC GY - 42003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 96 dB
Frequenza del segnale sonoro - 1450...1450 Hz
Tensione nominale - 110...110 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420030
Codice prodotto
SIR42003
Cod. produttore
42003
Produttore
SIR
Volume:
96 dB
Frequenza del segnale sonoro:
1450...1450 Hz
Tensione nominale:
110...110 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.37 A



