SIRENA - SIR42001 MINICELERE V24DAC GY - 42001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 94 dB
Frequenza del segnale sonoro - 1350...1350 Hz
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420016
Codice prodotto
SIR42001
Cod. produttore
42001
Produttore
SIR
Volume:
94 dB
Frequenza del segnale sonoro:
1350...1350 Hz
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP43
Radio controllato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
1.47 A



