SIRENA - SIR40308 SEM V110DC GY - 40308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 101 dB
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione nominale - 110 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152403088
Codice prodotto
SIR40308
Cod. produttore
40308
Produttore
SIR
Volume:
101 dB
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
110 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Corrente assorbita:
0.015 A



