SIRENA - SIR40307 SEM V48AC GY - 40307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 93 dB
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione nominale - 48 V
Tipo di corrente - AC
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152403071
Codice prodotto
SIR40307
Cod. produttore
40307
Produttore
SIR
Volume:
93 dB
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
48 V
Tipo di corrente:
AC
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Corrente assorbita:
0.105 A



